Motion
SK10T
Ensemble de base cylindre et pompe - capacité maximum du cylindre : 12 tonnes, dispose d’une pompe à main légère à deux vitesses P19L, capacité d’huile : 27 po³
N° D’ARTICLE MI06888902
N° MFRSK10T
Prix5,923.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de base cylindre et pompe - capacité maximum du cylindre : 12 tonnes, dispose d’une pompe à main légère à deux vitesses P19L, capacité d’huile : 27 po³
N° D’ARTICLE MI06888902
N° MFRSK10T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,923.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur effondrée du cylindre
    C106C - 9.75 po, RH123 - 7.25 po, RLS100 - 1.75 po, RSS101 - 3.50 po

Détails

  • Capacité du cylindre
    12 tonnes
  • Spécifications du cylindre
    C106C à 10 tonnes, 6.000 en course, RH123 - 12 tonnes, 3.000 en course, RLS100 - 10 tonnes, 0.440 en course, RSS101 - 10 tonnes, 1.000 en course
  • Numéro de pièce de la jauge
    9040
  • Numéro de pièce du tuyau
    9754
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de pièce de la pompe
    Pompe manuelle légère à 2-SpeedP19L
  • Numéro de pièce de l’épandeur
    HS2000
  • Capacité d’huile utilisable
    27 po3
  • Volume par course à haute pression
    0.05 po3
  • Volume par course à basse pression
    0.25 po3

Aperçu

Description du fabricant
SK10T KIT, DÉMARRAGE 10TON
  • La trousse de démarrage de 10 tonnes couvre une gamme de besoins de levage, de déplacement et de positionnement
  • Vaste gamme de types de cylindres et de courses pour s’adapter à de nombreuses applications
  • Bien emballé dans un étui de rangement moulé durable pour ranger votre équipement en toute sécurité et prêt à l’emploi dès l’ouverture
  • Tous les ensembles comprennent un adaptateur en T (no 9670), un ensemble complet de coupleurs (no 9795) et un litre d’huile (no 9636)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté