Motion
CI4D34FT1C

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT1C

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 180 V, 3000 tr/min, IP54, cadre 80
N° D’ARTICLE MI06889109
N° MFRCI4D34FT1C
Prix1,351.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT1C

Moteur électrique métrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1 hp hp, 180 V, 3000 tr/min, IP54, cadre 80
N° D’ARTICLE MI06889109
N° MFRCI4D34FT1C
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
Prix1,351.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille du cadre
    80None
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.47 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    80
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.15 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Type de condition de service
    S1
  • Cycle de service
    S1
  • Cote d’efficacité
    83.6
  • Type de boîtier
    IP54
  • Courant pleine charge sur le terrain
    7.00 A
  • Type de cadre
    80
  • Efficacité de la pleine charge
    83.60 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720006955
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720006955
  • Tension
    180 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
108372.00,1HP,80,3000RPM,,IP54
  • Boîte de conduit en aluminium moulé
  • Bornier fourni pour les connexions
  • Toutes les fixations métriques
  • Accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
  • Châssis en acier laminé haute résistance
  • Pare-chocs d’extrémité en aluminium moulé avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
  • Rotation réversible; connexion de câble simple 2 ; accès pratique au câblage
  • Kits de montage pour tachymètre disponibles uniquement pour les châssis 71 et 80