Motion
48-00-1304

MILWAUKEE TOOL
48-00-1304

Lame d'élagage SAWZALL 9" 5 TPI
N° D’ARTICLE MI06891539
N° MFR48-00-1304
Prix11.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1304

Lame d'élagage SAWZALL 9" 5 TPI
N° D’ARTICLE MI06891539
N° MFR48-00-1304

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    9.0000 po
  • Épaisseur de la lame
    0.2000 po
  • Largeur de lame
    0.7500 po
  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    0.200000 po
  • Taille du filetage
    0.200000 po
  • Largeur
    0.75 po
  • Largeur de coupe
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Videz les branches, les branches et le bois vert avec la lame de scie alternative d’élagage Milwaukee 9 po, 4/5 TPI. Il présente des dents tranchantes et durcies par induction et des gorges profondes conçues pour couper proprement les fibres de bois. Ses dents moulues uniques permettent à la lame d’effectuer des coupes nettes dans les deux directions.
  • Matériau de coupe
    Acier
  • Comprend
    (1)48-00-1304
  • Numéro CUP du fabricant
    045242192205
  • Nombre de dents
    36
  • Code PSC
    Sans objet
  • Style de scie
    Scie alternative
  • CUP_NON
    045242192205

Aperçu

Description du fabricant
48-00-1304 LAME DE SCIE RÉCIPIENDAIRE D’ÉLAGAGE DE 9 PO
  • Pignon universel de 1/2 po, à utiliser avec les scies à mouvement alternatif
  • Les gorges extra profondes enlèvent facilement les copeaux pour une coupe rapide
  • Dents moulues uniques en feuillage coupées dans les deux sens pour des coupes nettes
  • Dents durcies par induction pour une longue durée de vie