Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Comprend(1) Clé à cliquet à tête de poire à prise de 1/2 po à dégagement rapide, (1) Adaptateur F X 3/8"M à prise de 1/4 po, (1) Clé à cliquet à tête de poire à prise de 1/4 po à dégagement rapide, (1) Adaptateur F X 1/4"M à prise de 3/8", (1) Clé à cliquet à tête de poire à prise de 3/8 po à dégagement rapide, (1) Douille pour bougie d’allumage à prise de 3/8 po – SAE 6 pt, (10) Douilles profondes à prise de 1/4 po – SAE 6 pt, (10) Douilles à prise de 1/4 po – 6 pt SAE13, Douilles à prise de 1/4 po – 6 pt mm, (11) Douilles profondes à prise de 1/4 po – 6pt mm, (12) embouts à écrou, (28) clés hexagonales, (3) Douilles profondes à prise de 3/8 po – 6 pt mm, (4) Clés SAE combinées, (4) Clés combinées de mm, (5) Douilles profondes à prise de 3/8 po – SAE 6 pt, (55) mèches, (6) Douilles à prise de 1/2 po – SAE 6 pt, (8) Douilles à prise de 1/2 po – 6 pt mm, (9) Douilles à prise de 3/8 po – SAE 6 pt, Étui de transport moulé par soufflage
- Nombre de pièces201
- Nombre de douilles145 PC
- CUP_NON076174716542
Aperçu
Description du fabricant
PRISE STMT71654 1/4", 3/8" ET 1/2" 201
- Finition chromée polie pour une protection anti-corrosion
- Le dégagement rapide permet à l’utilisateur de retirer les extensions ou les douilles d’une seule main
- Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
- Étui de transport robuste et durable pour un rangement et une mobilité faciles