Spécifications
Dimensions
- Contenu24 1/4-inch douilles, 19 3/8-inch douilles, adaptateur 1 3/8- à 1/4-inch , barre d'extension 1 3/8-inch , porte-embout spécial 1 1/4-inch entraînement, 10 mèches spécialisées, boîtier moulé par soufflage et étiquettes graphiques couleur
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille du cliquetPoignée à douille de 0,25 po, cliquet à tête poire de 0,375 po
- Tailles de douille3/8 po et 1/4 po
Détails
- Conforme à la norme Astm F1505 01Non
- Revêtement de finitionArgent
- Conforme à la norme CEI 60900Non
- Comprend(1), barre d’extension à prise de 3/8 po – 3 po, (1), barre d’extension à prise de 3/8 po – 6 po, (1), barre d’extension à prise de 1/4 po – 2 po
- Numéro CUP du fabricant076174716504
- MatérielAcier
- Conforme à la norme NFPA 70ENon
- Nombre de pièces60
- Déblocage rapideOui
- Pointes de support6 PT
- Système de mesureMétrique
- CUP_NON076174716504
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- L’ensemble 60-Piece respecte ou dépasse les normes ANSI pour les douilles et les cliquets
- La conception à entraînement maximal offre 15-Percent couple
- Fabriqué en acier à haute teneur en alliage et traité thermiquement pour une performance accrue