Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter18.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.06 po
- Largeur de la bague intérieure0.500 po
- Outside Diameter19.0000 po
- Overall Width0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids3.48 lb
Details
- Détails supplémentairesKD180AR0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT RBC KD180ARO
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement KD180AR0-RBC présente un alésage de 18.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 19.0000 po, une largeur de 0.5000 po, idéal pour les machines-outils.
- Numéro de catalogue du fabricantKD180AR0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400027384
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1080 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale11390 lbf
- Capacité de charge statique radiale42180 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100, MIL-PRF-3218
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- CUP_NON637400027384
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT RBC KD180ARO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature