Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre4.5000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.19 lb
Détails
- Détails supplémentairesJA040CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 4 po, diamètre extérieur de 4.5 po, largeur de 0.25 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJA040CP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement JA040CP0-RBC a un alésage de 4.0000 po, un alésage droit, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 4.5000 po, une largeur de 0.2500 po, parfait pour la médecine et l'automatisation.
- Numéro de catalogue du fabricantJA040CP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401025426
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.4710 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale720 lbf
- Capacité de charge statique radiale1290 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637401025426
Aperçu
Description du fabricant
JA040CP0
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation