Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids0.12 lb
Détails
- Détails supplémentairesJA025CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 2.5 po, diamètre extérieur de 3 po, largeur de 0.25 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJA025CP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince JA025CP0-RBC comprend un alésage de 2.5000 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 3.0000 po, une largeur de 0.2500 po, conçu pour les systèmes rotatifs compacts.
- Numéro de catalogue du fabricantJA025CP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401025389
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.7270 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale610 lbf
- Capacité de charge statique radiale830 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637401025389
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation