Motion
JHA15CL0-RBC

RBC BEARINGS INC
JHA15CL0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 1.5000 po d’alésage, 1.8800 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897868
N° MFRJHA15CL0-RBC
Prix546.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JHA15CL0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 1.5000 po d’alésage, 1.8800 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06897868
N° MFRJHA15CL0-RBC
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
Votre prix546.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8800 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JHA15CL0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 1.5 po, diamètre extérieur de 1.875 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon DFG
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JHA15CL0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement JHA15CL0-RBC est doté d'un alésage de 1.5000 po, d'un alésage droit, d'un double joint, d'un diamètre extérieur de 1.8800 po, d'une largeur de 0.2500 po, adapté aux dispositifs motorisés de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JHA15CL0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401495502
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    11850 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401495502

Aperçu

Description du fabricant
JHA15CL0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer