Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.1875 po
Détails
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SAA15AG0
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince SAA15AG0 offre un alésage de 1.5000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.1875 po pour la micromécanique.
- Numéro de catalogue du fabricantSAA15AG0
- Numéro CUP du fabricant662729463742
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662729463742
Aperçu
- La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
- Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
- Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
- Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
- Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.