Motion
JA042CP0
Roulement à billes à section mince - 4.2500 po d'alésage, 4.7500 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06897993
N° MFRJA042CP0
Price$1,266.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 4.2500 po d'alésage, 4.7500 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06897993
N° MFRJA042CP0
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
Votre prix1,266.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4.2500 in
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Outside Diameter  
    0.2500 in
  • Overall Width  
    0.2500 in

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA042CP0 REALI-MINCE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    JA042CP0 est un roulement à billes à section fine à double joint droit de 4.2500 po avec un diamètre extérieur de 4.7500 po et une largeur de 0.2500 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA042CP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729161990
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729161990

Aperçu

Description du fabricant
JA042CP0 REALI-MINCE
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif