Motion
JA050XP0
Roulement à billes à section mince - 5.0000 po d'alésage, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06897994
N° MFRJA050XP0
Price$1,454.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 5.0000 po d'alésage, 5.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI06897994
N° MFRJA050XP0
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
Votre prix1,454.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5.0000 in
  • Angle de contact
    30 °
  • Outside Diameter  
    5.5000 in
  • Overall Width  
    0.2500 in

Details

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA050XP0 REALI-MINCE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes à section mince JA050XP0 avec alésage de 5.0000 po, conception droite doublement scellée, diamètre extérieur de 5.5000 po et largeur de 0.2500 po pour une robotique propre.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA050XP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729290904
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729290904

Aperçu

Description du fabricant
JA050XP0 REALI-MINCE
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif