Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Type de taille de fin 19/16 po
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille End 21/4 po
- Hauteur0.81 po
- Hexagonales0.81 po
- Taille hexagonale0.81 po
- Longueur2.15 po
- Longueur totale2.15 po
- Poids0.10 lb
- Largeur0.81 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreHomme à femme
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Filetage1/4-18
- Type de fin 2NPTF
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant2239-4-6S
- Numéro CUP du fabricant678146053190
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2239
- CUP_NON678146053190
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE