Motion
CDG1KWBN20-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWBN20-200Z

C(D)G1KW-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige double
N° D’ARTICLE MI06899264
N° MFRCDG1KWBN20-200Z
Prix112.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KWBN20-200Z

C(D)G1KW-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige double
N° D’ARTICLE MI06899264
N° MFRCDG1KWBN20-200Z
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
Prix112.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige double - Non rotative
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KWBN20-200Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Tige double non rotative à double action
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Haute précision non rotative
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Les clients ont également acheté