Motion
211 5/1 C WR

HUB CITY INC
211 5/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI06900686
N° MFR211 5/1 C WR
Prix1,467.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
211 5/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI06900686
N° MFR211 5/1 C WR
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
Prix1,467.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    211
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    605 po-lb
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=5/1|TYLE=C
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02325
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798926391
  • Puissance d’entrée maximale
    3.890 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798926391

Aperçu

Description du fabricant
0230-02325 211 5:1 STYLE C WR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon