Motion
VG-NG51-SX-250

SYSTEM PLAST
VG-NG51-SX-250

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Guide du cou, gris foncé, matériau Nolu-SX
N° D’ARTICLE MI06901466
N° MFRVG-NG51-SX-250
Prix7.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-NG51-SX-250

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Guide du cou, gris foncé, matériau Nolu-SX
N° D’ARTICLE MI06901466
N° MFRVG-NG51-SX-250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    0.2700 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide du cou
  • Détails supplémentaires
    Guide du cou : 0.5 po L x 0.27 po H x 3000 po L Gris foncé Nolu-SX
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris foncé
  • Insérer le matériel
    Nolu-SX
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-NG51-SX-250
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405534100
  • Matériel
    Nolu-SX

Aperçu

Description du fabricant
VG-NG51-SX-250
  • L'élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec renforcé UHMW-PE (SX). Nolu-SX est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et sollid que Nolu-SR, mais Nolu-SX contient des ingrédients exclusifs supplémentaires qui réduisent la dilatation ou la contraction thermique du matériau. La dilatation thermique est réduite jusqu’à 40 % par rapport aux produits standard uHMW, ce qui en fait le matériau idéal pour les guides de cou. Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Résistance élevée à l’usure et aux chocs Résistance élevée à l’usure et aux chocs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.