Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Largeur maximale de la gaine1.7800 po
- Hauteur totale1.7600 po
- Largeur totale1.7800 po
- Poids0.27 lb
- Largeur1.7800 po
Détails
- Type d’accessoireCapuchon de barre
- Détails supplémentairesCouvercle de barre : 1.78 po L x 1.76 po H x 120 po L Blanc UHMW-PE
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P1515BC-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405509238
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
Description du fabricant
VG-P1515BC-10
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.