Motion
VG-P14BC-NS-100

SYSTEM PLAST
VG-P14BC-NS-100

CAPUCHON DE BARRE, 1/4IN, NOLU-S, BOBINE 100 PI
N° D’ARTICLE MI06902008
N° MFRVG-P14BC-NS-100
Price$3.40/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P14BC-NS-100

CAPUCHON DE BARRE, 1/4IN, NOLU-S, BOBINE 100 PI
N° D’ARTICLE MI06902008
N° MFRVG-P14BC-NS-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Details

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Capuchon de barre : 0.5 po L x 0.5 po H x 1200 po L Gris Nolu-S
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P14BC-NS-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405508811
  • Matériel
    Nolu-S

Aperçu

Description du fabricant
VG-P14BC-NS-100
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté