Motion
VG-P12BC-100

SYSTEM PLAST
VG-P12BC-100

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Capuchons de barre, blanc, matériau en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06902022
N° MFRVG-P12BC-100
Prix7.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P12BC-100

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Capuchons de barre, blanc, matériau en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06902022
N° MFRVG-P12BC-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.25, 100 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    0.6900 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Poids
    0.10 lb, 0.1
  • Largeur
    0.25, 0.7500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Capuchon de barre : 0.75 po L x 0.69 po H x 1200 po L Blanc UHMW-PE
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P12BC-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405508231
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VG-P12BC-100
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.