Spécifications
Dimensions
- Largeur d’insertion1.2400 po
- Longueur10.0000 pi
- Largeur maximale de la gaine0.47
- Hauteur totale1.2500 po
Détails
- Type d’accessoireCanal en aluminium
- Détails supplémentairesRésistant à l’usure
- Dessin CAD
- CouleurAluminium
- Insérer le matérielAluminium
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405501669
- Type de railCanal en aluminium
- Matériau de la gaineAluminium
- CUP_NON787405501669
Aperçu
- Extrusion d’aluminium utilisée avec divers inserts UHMW. Robuste, facile à monter et couramment utilisé comme guides latéraux et comme membres de soutien sous la courroie modulaire et la chaîne FlatTop. Quincaillerie de fixation non incluse.