Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4500 po
- Longueur8.00 pi
- Rayon de courbure minimum24.00 po
- Hauteur totale3.9700 po
- Largeur totale1.1000 po
- Hauteur de la surface roulante3.2600 po
- Largeur de gaine/canal1.0000 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionSéparateur de voie à double brin
- Surface roulante du guideRouleaux
- Catalogue du fabricant
- Boulons de montage(no VG-1568-02) – 5 boulons inclus
- Matériau de la brochePolymère
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-10 à 180°F