Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4500 po
- Longueur60.0000 po
- Rayon de courbure minimum24
- Hauteur totale3.7200 po
- Largeur totale1.1000 po
- Hauteur de la surface roulante3.2600 po
- Largeur de gaine/canal1.0000 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Dessin CAD
- ConceptionSéparateur de voie à double brin
- Surface roulante du guideRouleaux
- Catalogue du fabricant
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePBT Poly
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-10 à 180°F
Aperçu
- Séparateur de voie SpeedRoll
- Séparateur de voie à rouleaux à faible friction à deux côtés
- Montage facile grâce aux boulons en T VG-1568-02 inclus
- Idéal pour les contenants enveloppés de polyéthylène ou le PET
- Canal en aluminium
- Goupilles en polymère de plastique technique conformes à la FDA
- Rouleaux en acétal gris
- Rayon de courbure minimum de 24 po dans les deux sens