Motion
VG-687-3.3-06

SYSTEM PLAST
VG-687-3.3-06

Beaded Double Strand Lane Divider - 6.00 ft Overall Length, 3.2600 in Rolling Surface Height, 1.0000 in Channel Width
N° D’ARTICLE MI06902266
N° MFRVG-687-3.3-06
Prix1,496.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-687-3.3-06

Beaded Double Strand Lane Divider - 6.00 ft Overall Length, 3.2600 in Rolling Surface Height, 1.0000 in Channel Width
N° D’ARTICLE MI06902266
N° MFRVG-687-3.3-06
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
Prix1,496.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.4900 po
  • Longueur
    72.0000 po
  • Rayon de courbure minimum
    24
  • Hauteur totale
    3.9700 po
  • Largeur totale
    2.1500 po
  • Hauteur de la surface roulante
    3.2600 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.0000 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Séparateur de voie à double brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Boulons de montage
    Boulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
  • Matériau de la broche
    PBT Poly
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -10 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-687-3.3-06
  • Séparateur de voie SpeedRail SB 2-Strand
  • Séparateur de voie perlé à deux côtés à faible friction
  • Montage facile grâce aux boulons en T VG-1568-02 inclus
  • Idéal pour les contenants enveloppés de polyéthylène ou le PET
  • Canal en aluminium
  • Goupilles en polymère de plastique technique conformes à la FDA
  • Perles en acétal grises
  • Rayon de courbure minimum de 24 po dans les deux sens