Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0,4900 po
- Longueur4.00 pi
- Rayon de courbure minimum24.00 po
- Hauteur totale2.1500 po
- Largeur totale1.1600 po
- Hauteur de la surface roulante1.4400 po
- Largeur de gaine/canal1.0000 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionSéparateur de voie à brin simple
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Boulons de montage(no VG-1568-02) – 3 boulons inclus
- Matériau de la brochePolymère
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-10 à 180 °F
Aperçu
- Montage facile
- Idéal pour les contenants enveloppés de polyéthylène ou le PET
- Pliable sur place
- Couper à la longueur désirée