Motion
VG-686A-1.25-06

SYSTEM PLAST
VG-686A-1.25-06

Rail perlé SpeedRail - 1.250 po. Rail-guide, 6.00 pi de longueur, profilé en aluminium
N° D’ARTICLE MI06902294
N° MFRVG-686A-1.25-06
Prix401.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-686A-1.25-06

Rail perlé SpeedRail - 1.250 po. Rail-guide, 6.00 pi de longueur, profilé en aluminium
N° D’ARTICLE MI06902294
N° MFRVG-686A-1.25-06
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
Prix401.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    6.0000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.0000 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.9800 po
  • Taille du rail
    1.2500 po
  • Hauteur de la surface roulante
    1.2800 po
  • Largeur
    0.9800 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Couleur
    Gris
  • Conception
    Rail perlé - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-686A-1.25-06
  • Numéro CUP du fabricant
    787405498549
  • Modifiable
    Permet la modification du champ
  • Boulons de montage
    Boulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
  • Matériau de la broche
    Poly PBT
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -10 à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-686A-1.25-06
  • SpeedRail Economical est un guide-fils utilisé pour les surfaces de transport ou les rails latéraux. Fente de cadre de fixation facile avec boulon en T VG-1568 inclus pour les applications horizontales et verticales. Canal en aluminium. Goupilles en polymère de plastique d’ingénierie conformes à la FDA. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 12 pouces dans les deux sens.