Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale4400 lb
- Longueur totale10.8300 po
Détails
- ApplicationSoutien de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService intensif
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-513H
- Base de style douilleVG-513B-01-S34 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Tampon antivibrations2600 lb - VG-514N (vendu séparément), 7000 lb - VG-514 (vendu séparément)