Motion
VG-511H-04-S34-L7T

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-S34-L7T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511H-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, 7.6900 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902411
N° MFRVG-511H-04-S34-L7T
Prix82.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-511H-04-S34-L7T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service moyen - série VG-511H-T , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, 7.6900 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902411
N° MFRVG-511H-04-S34-L7T
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
Votre prix82.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.0000 po
  • Charge statique maximale
    2600 lb
  • Longueur totale
    7.6900 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service moyen - Loc-A-Lign .
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques avec peau
  • Série
    VG-511H-T
  • Base de style douille
    VG-511B-04-S34 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±5° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-512 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-511H-04-S34-L7T