Motion
VG-505D-02-S58-L3

SYSTEM PLAST
VG-505D-02-S58-L3

Niveleur de support articulé à base solide - série VG-505D , charge statique maximale de 3000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous de décalage, OAL de 3.7400 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902532
N° MFRVG-505D-02-S58-L3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-505D-02-S58-L3

Niveleur de support articulé à base solide - série VG-505D , charge statique maximale de 3000 lb, tige articulée de ±15° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous de décalage, OAL de 3.7400 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902532
N° MFRVG-505D-02-S58-L3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    3000 lb
  • Longueur totale
    3.7400 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Base solide - Polyamide renforcé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    VG-505D
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11

Aperçu

Description du fabricant
VG-505D-02-S58-L3