Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Largeur maximale de la gaine1.6200 po
- Hauteur totale1.6900 po
- Largeur totale1.6200 po
- Poids0.22 lb
- Largeur1.6200 po
Détails
- Type d’accessoireGuide de chaîne et de câble
- Détails supplémentairesGuide-chaîne : 1.62 po L x 1.69 po H x 120 po L Vert UHMW-PE
- Dessin CAD
- CouleurVert
- Insérer le matérielUHMWPE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-340-PC-60-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405488502
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
- Ensemble de guide de chaîne. L’assemblage comprend une extrusion en aluminium et des bandes d’usure UHMW vertes. Rail de chaîne spécial conçu pour être utilisé dans les systèmes de fabrication de canettes pour guider la chaîne à goupille allongée à haute vitesse no 60 .