Motion
VF-CR-38100-100

SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-100

PRFL, CHN, TRRN, 3/8X1, 100
N° D’ARTICLE MI06902724
N° MFRVF-CR-38100-100
Prix5.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-100

PRFL, CHN, TRRN, 3/8X1, 100
N° D’ARTICLE MI06902724
N° MFRVF-CR-38100-100
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
Votre prix5.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Retour (Serpentine)
  • Détails supplémentaires
    Profil de retour à chaîne, 3/8 po x 1 po,~100 pi Bobine
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF-CR-38100-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405481770
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VF-CR-38100-100
  • Profil de retour serpentin robuste ValuFlex. Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté