Motion
VG-SSWF-5

SYSTEM PLAST
VG-SSWF-5

Flat Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 5.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902745
N° MFRVG-SSWF-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSWF-5

Flat Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 5.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902745
N° MFRVG-SSWF-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.69 po
  • Longueur
    5.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    1.00 po

Détails

  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4000 - 5500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSWF-5