Motion
VG-SSR-6

SYSTEM PLAST
VG-SSR-6

Rail de guidage rond - rail standard, blanc naturel, insertion en UHMW, canal en acier inoxydable, largeur de surface d’usure : 0.6700 po, longueur totale : 6.00 pi
N° D’ARTICLE MI06902816
N° MFRVG-SSR-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSR-6

Rail de guidage rond - rail standard, blanc naturel, insertion en UHMW, canal en acier inoxydable, largeur de surface d’usure : 0.6700 po, longueur totale : 6.00 pi
N° D’ARTICLE MI06902816
N° MFRVG-SSR-6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    6.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.6700 po

Détails

  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 PSI - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSR-6

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif