Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.71 po
- Longueur240 po
- Rayon de courbure minimum4
- Épaisseur de la gaine (po)0.078 po
- Largeur de la surface d’usure0.29 po
- Largeur0.84 po
Détails
- CouleurBlanc
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Accepté par la FDAOui
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSMT-20
- Numéro CUP du fabricant787405473928
- MatérielUHMW-PE
- Température maximale de service continu180 °F
- Température maximale180
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuides coniques
- Couleur du railBlanc naturel
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railStandard
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Matériau de la gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE
- Matériau de poids moléculaire très élevé pouvant être utilisé dans une variété d’applications
- Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant
- Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA
- Gaine en acier inoxydable 304