Motion
SB4.5-R320

SYSTEM PLAST
SB4.5-R320

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5625 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 2.8750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.4700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06902983
N° MFRSB4.5-R320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
SB4.5-R320

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5625 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 2.8750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.4700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06902983
N° MFRSB4.5-R320
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1900 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    2.4700 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.8750 po

Détails

  • Profondeur d’alésage aveugle
    1.4900 po
  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    2-1/2" sch 40 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Plastique Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Alésage aveugle

Aperçu

Description du fabricant
SB4.5-R320

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif