Motion
RH-30-OR-MPM10-20

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MPM10-20

RH-30-OR-MPM10-20 SUPPORTS DE RAIL
N° D’ARTICLE MI06903014
N° MFRRH-30-OR-MPM10-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MPM10-20

RH-30-OR-MPM10-20 SUPPORTS DE RAIL
N° D’ARTICLE MI06903014
N° MFRRH-30-OR-MPM10-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3.1300 po
  • Taille de la poignée
    Grand
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Longueur du goujon
    0.7900 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Manche fileté mâle
  • Catalogue du fabricant
  • Couple maximal
    250 po
  • Série
    RH-30
  • Matériau du goujon
    Acier revêtu d’oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
RH-30-OR-MPM10-20