Motion
RH-30-OR-FPM10

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-FPM10

POIGNÉE, TAILLE 30, ORANGE, FEMELLE, P
N° D’ARTICLE MI06903027
N° MFRRH-30-OR-FPM10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-FPM10

POIGNÉE, TAILLE 30, ORANGE, FEMELLE, P
N° D’ARTICLE MI06903027
N° MFRRH-30-OR-FPM10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3.1300 po
  • Taille de la poignée
    Grand
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les pièces rapportées filetées pour les poignées femelles sont faites de laiton nickelé pour éviter l’usure de la surface (usure de la surface) ou le grippage.
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Poignée filetée femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Couple maximal
    250 po
  • Série
    RH-30
  • Matériau du goujon
    Acier revêtu d’oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
RH-30-OR-FPM10