Motion
RH-30-OR-FP51618

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-FP51618

Manche à cliquet à filetage femelle - 5/16-18, orange
N° D’ARTICLE MI06903028
N° MFRRH-30-OR-FP51618
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-FP51618

Manche à cliquet à filetage femelle - 5/16-18, orange
N° D’ARTICLE MI06903028
N° MFRRH-30-OR-FP51618
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3.1300 po
  • Taille de la poignée
    Grand
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les pièces rapportées filetées pour les poignées femelles sont faites de laiton nickelé pour éviter l’usure de la surface (usure de la surface) ou le grippage.
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Poignée filetée femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Couple maximal
    250 po
  • Série
    RH-30
  • Matériau du goujon
    Acier revêtu d’oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
RH-30-OR-FP51618