Motion
RH-30-BK-MSM10-50

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-MSM10-50

POIGNÉE, TAILLE 30, NOIR, MÂLE, SS, M
N° D’ARTICLE MI06903034
N° MFRRH-30-BK-MSM10-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-MSM10-50

POIGNÉE, TAILLE 30, NOIR, MÂLE, SS, M
N° D’ARTICLE MI06903034
N° MFRRH-30-BK-MSM10-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3.1300 po
  • Taille de la poignée
    Grand
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Longueur du goujon
    1.9685 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405456426
  • Couple maximal
    250 po
  • Série
    RH-30
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
RH-30-BK-MSM10-50
  • Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages en acier inoxydable.