Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3.1300 po
- Taille de la poignéeGrand
- Hauteur totale2.5800 po
- Longueur du goujon1.5700 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
- Dessin CAD
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéeHomme
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405456365
- Couple maximal250 po
- SérieRH-30
- Matériau du goujonAcier inoxydable
Aperçu
- Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages en acier inoxydable.