Motion
RH-30-BK-FSM12

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-FSM12

POIGNÉE, SIZE30, NOIR, FEMELLE, SS,
N° D’ARTICLE MI06903062
N° MFRRH-30-BK-FSM12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-FSM12

POIGNÉE, SIZE30, NOIR, FEMELLE, SS,
N° D’ARTICLE MI06903062
N° MFRRH-30-BK-FSM12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3.1300 po
  • Taille de la poignée
    Grand
  • Hauteur totale
    2.5800 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les pièces rapportées filetées pour les poignées femelles sont faites de laiton nickelé pour éviter l’usure de la surface (usure de la surface) ou le grippage.
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Poignée filetée femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Couple maximal
    250 po
  • Série
    RH-30
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
RH-30-BK-FSM12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good