Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée2.1600 po
- Taille de la poignéeMoyen
- Hauteur totale1.9400 po
- Longueur du goujon1.9700 po
- Taille du filetageM8 x 1.25
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéeHomme
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405455641
- Couple maximal100 po
- SérieRH-20
- Matériau du goujonAcier inoxydable
Aperçu
- Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages en acier inoxydable.