Motion
RH-20-BK-MSM8-40

SYSTEM PLAST
RH-20-BK-MSM8-40

POIGNÉE À CLIQUET, SS, MÂLE, BK
N° D’ARTICLE MI06903099
N° MFRRH-20-BK-MSM8-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-20-BK-MSM8-40

POIGNÉE À CLIQUET, SS, MÂLE, BK
N° D’ARTICLE MI06903099
N° MFRRH-20-BK-MSM8-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    2.1600 po
  • Taille de la poignée
    Moyen
  • Hauteur totale
    1.9400 po
  • Longueur du goujon
    1.9700 po
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405455634
  • Couple maximal
    100 po
  • Série
    RH-20
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
RH-20-BK-MSM8-40
  • Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages en acier inoxydable.