Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée2.1600 po
- Taille de la poignéeMoyen
- Hauteur totale1.9400 po
- Taille du filetageM6 x 1
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les pièces rapportées filetées pour les poignées femelles sont faites de laiton nickelé pour éviter l’usure de la surface (usure de la surface) ou le grippage.
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéePoignée filetée femelle
- Catalogue du fabricant
- Couple maximal100 po
- SérieRH-20
- Matériau du goujonAcier inoxydable