Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée2.1600 po
- Taille de la poignéeMoyen
- Hauteur totale1.9400 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les pièces rapportées filetées pour les poignées femelles sont faites de laiton nickelé pour éviter l’usure de la surface (usure de la surface) ou le grippage.
- Dessin CAD
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéeFemme
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405455375
- Couple maximal100 po
- SérieRH-20
- Matériau du goujonACIER REVÊTU D’OXYDE NOIR
Aperçu
- Poignées à cliquet pour femme Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Insertions filetées en laiton nickelé