Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée1.6300 po
- Taille de la poignéePetit
- Hauteur totale1.5100 po
- Longueur du goujon0.7874 po
- Taille du filetageM6 x 1
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
- Dessin CAD
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéeHomme
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405454927
- Couple maximal45 po
- SérieRH-10
- Matériau du goujonAcier inoxydable
Aperçu
- Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages en acier inoxydable.