Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée1.6300 po
- Taille de la poignéePetit
- Hauteur totale1.5100 po
- Longueur du goujon0.5900 po.
- Taille du filetageM6 x 1
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéeManche fileté mâle
- Catalogue du fabricant
- Couple maximal45 po
- SérieRH-10
- Matériau du goujonAcier inoxydable