Motion
RH-10-BK-MP1420-25

SYSTEM PLAST
RH-10-BK-MP1420-25

POIGNÉE, TAILLE 10, NOIR, MÂLE, PLAT
N° D’ARTICLE MI06903163
N° MFRRH-10-BK-MP1420-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RH-10-BK-MP1420-25

POIGNÉE, TAILLE 10, NOIR, MÂLE, PLAT
N° D’ARTICLE MI06903163
N° MFRRH-10-BK-MP1420-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    1.6300 po
  • Taille de la poignée
    Petit
  • Hauteur totale
    1.5100 po
  • Longueur du goujon
    0.9800 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
  • Dessin CAD
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Polyamide renforcé
  • Type de poignée
    Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405454705
  • Couple maximal
    45 po
  • Série
    RH-10
  • Matériau du goujon
    ACIER REVÊTU D’OXYDE NOIR

Aperçu

Description du fabricant
RH-10-BK-MP1420-25
  • Poignées à cliquet mâles. Pour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité. Les poignées renforcées en polyamide sont solides, hygiéniques et résistantes à la corrosion. Filetages enduits d’oxyde noir.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon