Spécifications
Dimensions
- Longueur18.0000 po
- Largeur maximale de la gaine1.8100 po
- Largeur totale1.8100 po
- Diamètre de la tige0.7500 po
- Poids0.38 lb
- Largeur1.8100 po
Détails
- Type d’accessoireSpeedSet (entretoise)
- Détails supplémentairesBloc d’espacement, 18 po
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Insérer le matérielPVC
- Numéro de catalogue du fabricantVG-QSB-18
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405452992
- MatérielPVC
Aperçu
- Espaceur de positionnement SpeedSet. Peut prendre en charge deux longueurs de positionnement en plus de la « position d’origine ». PVC gris