Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.6000 po
- Longueur totale0.1600 pi
- Largeur totale0.6800 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé avec le rail PolyGlide en conjonction avec les pinces et les pinces du guide Valu.
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Accepté par la FDAOui
- Insérer le typeInsert de rail PolyGlide
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-PMI-25
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405450837
- MatérielSantoprène
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsRectangulaire
- Plage de température-40°F à 140 °F
- CUP_NON787405450837
Aperçu
- Insertion en plastique Santoprene
- Utilisé avec le rail PolyGlide VG-SPM en conjonction avec les pinces et pinces du guide de valeur
- Plage de température -40 °F à 140 °F
- Pour une température plus élevée ou plus basse, utiliser l’insert en acier inoxydable référence VG-PMI-30