Motion
NT4-R270

SYSTEM PLAST
NT4-R270

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06903305
N° MFRNT4-R270
Prix7.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NT4-R270

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 2.3750 po de diamètre extérieur de rouleau, 2.0700 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 80 de 2 po
N° D’ARTICLE MI06903305
N° MFRNT4-R270
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
Votre prix7.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6300 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    2.0700 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    2.3750 po

Détails

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    2" sch 80 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Nylon lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Par l’alésage
  • CUP_NON
    787405447363

Aperçu

Description du fabricant
NT4-R270

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer